SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR8 2 PROFILATI ORIZZONTALI 800 - NSYSMHR8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 16
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Lunghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
3606480146688
Codice prodotto
SNRNSYSMHR8
Cod. produttore
NSYSMHR8
Produttore
SNR
Numero di unità di altezza (UA):
16
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Lunghezza:
800 mm
Fissaggio continuo:
no
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Altezza del profilo della guida portante:
24.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


