SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC83 PLACCA PASSACAVI 800X300 SM - NSYSMEC83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 800 mm
Altezza - 20 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3606480146497
Codice prodotto
SNRNSYSMEC83
Cod. produttore
NSYSMEC83
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
800 mm
Altezza:
20 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
550 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


