pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20650P SM PTA PIENA 2000X600X500 - NSYSM20650P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20650P SM PTA PIENA 2000X600X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

738 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485120331

Codice prodotto

SNRNSYSM20650P

Cod. produttore

NSYSM20650P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

2796 N

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 2000 x 600 x 500 mm Pannello posteriore saldato, piastra di montaggio inclusa. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC