SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400 - NSYSM20640T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
569 kg CO₂eq
EAN
3606485120997
Codice prodotto
SNRNSYSM20640T
Cod. produttore
NSYSM20640T
Produttore
SNR
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
sì
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Grado di protezione (IP):
IP55


