pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P - NSYSM2016602D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1237 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485120904

Codice prodotto

SNRNSYSM2016602D

Cod. produttore

NSYSM2016602D

Produttore

SNR

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4905 N

PanelSeT SM è un armadio a pavimento monoblocco compatto multi-uso in acciaio a basse emissioni di carbonio progettato per l'uso in ambienti gravosi. Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 2000 mm, 1600 mm e 600 mm rispettivamente. L'armadio èdi colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) È costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavo con un ingresso e quattro staffe della piastra di montaggio. Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione È certificato da BV e UL e dal settore marittimo da DNV. Questo armadio ha un grado di protezione dell'ingresso da polvere e acqua e un grado di protezione dagli urti IK10. È conforme a IEC 62208, IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) Ha un singolo punto di ingresso per i cavi L'armadio è accessibile dalla parte frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC