SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18850P SM PTA PIENA 1800X800X500 - NSYSM18850P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
917 Kg CO₂-eq
EAN
3606485120232
Codice prodotto
SNRNSYSM18850P
Cod. produttore
NSYSM18850P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
13
Adatto per impiego all'esterno:
no
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
4900 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
588 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
3502 N
Con porta:
sì
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC