SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X1000X400 2P - NSYSM1810402D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606485120706
Codice prodotto
SNRNSYSM1810402D
Cod. produttore
NSYSM1810402D
Produttore
SNR
L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È progettato per resistere in ambienti difficili e può resistere agli impatti elevati grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenzaa polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliesteree la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 107 kg ed è certificato da UL, DNV e BV
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


