pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840P SM PTA PIENA 1600X800X400 - NSYSM16840P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM16840P SM PTA PIENA 1600X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

690 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485120133

Codice prodotto

SNRNSYSM16840P

Cod. produttore

NSYSM16840P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

3090 N

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È certificato da BV, DNV e UL ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi, nonostante l'alto impatto dovuto alla classificazione IK10 (IEC62262) e l'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 800 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, una piastra di montaggio, quattro staffe per piastra di montaggio, uno sportello reversibile e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato Il peso netto dell'involucro è di 98 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC