pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610402DP SM PTA PIENA 1600X1000X400 - NSYSM1610402DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610402DP SM PTA PIENA 1600X1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

857 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485120157

Codice prodotto

SNRNSYSM1610402DP

Cod. produttore

NSYSM1610402DP

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

3973 N

Con porta:

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

PanelSeT SM è un armadio in acciaio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 mm, 1000 mm e 400 mm È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe diresistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio Glisportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere gli sportelli, le staffe delle piastre di montaggio e la piastra di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 120,5 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC