pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1412402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1200X400 2P - NSYSM1412402D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1412402D SM PTA PIENA NO PIAST. 1400X1200X400 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

646 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485120546

Codice prodotto

SNRNSYSM1412402D

Cod. produttore

NSYSM1412402D

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

4208 N

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

PanelSeT SM è un armadio compatto multifunzione a pavimento in lamiera di acciaio con cerniera in zamak Certificato da DNV, UL e BV, è progettato per l'uso in ambienti difficili con una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP55 (IEC 60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1400 mm, 1200 mm e 400 mm Rifinito in grigio (RAL 7035) con finitura in polvere epossi-poliestere e manico nero (RAL 9005) L'armadio è costituito da un corpo monoblocco con pannello posteriore saldato, due sportelli lisci con apertura fino a 120°, due passacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 81 kg ed è conforme alle norme IEC 62208

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC