pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP12 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1200 - NSYSIMP12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP12 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 98 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485131979

Codice prodotto

SNRNSYSIMP12

Cod. produttore

NSYSIMP12

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

98 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1200 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC