SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR9060 2 TRAV. INCASSATE H90 L600 MM - NSYSICR9060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida portante
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
3606481327826
Codice prodotto
SNRNSYSICR9060
Cod. produttore
NSYSICR9060
Produttore
SNR
Tipologia:
Guida portante
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
12 mm
Max. capacità di carico:
110 kg
Colore:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


