pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR6560 2 TRAV. INCASSATE H65 L600 MM - NSYSICR6560

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSICR6560 2 TRAV. INCASSATE H65 L600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida portante

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481327758

Codice prodotto

SNRNSYSICR6560

Cod. produttore

NSYSICR6560

Produttore

SNR

Tipologia:

Guida portante

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

12 mm

Max. capacità di carico:

80 kg

Colore:

Altro

Questo set di due traverse integrate è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC