pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20860 SF INOX 304L 2000X800X600 - NSYSFX20860

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20860 SF INOX 304L 2000X800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1747 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480155697

Codice prodotto

SNRNSYSFX20860

Cod. produttore

NSYSFX20860

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Altro

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

300 N

Con porta:

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

PanelSeT SFX è un versatile armadio a pavimento multifunzione in acciaio inox 304L con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® per una maggiore resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti difficili e può sopportare urti, polveree acqua elevati con una classificazione rispettivamente IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 800 mm e 600 mm ed è costituito da una struttura in un unico pezzopiegata e saldata con un pannello posteriore integrato Ha una porta piena con telaio di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavi e una serratura a tre punti con una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm La porta è reversibile e si apre fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura Dispone di parti rimovibili come lo sportello tramite le cerniere, la staffa della piastra di montaggio tramite viti e la piastra pressacavo tramite clip Il peso netto dell'armadio è di 81 kg ed è conforme agli standard di settore come IEC 62208 e NEMA 4X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC