SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX201260 SF INOX 304L 2000X1200X600 - NSYSFX201260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1027 Kg CO₂-eq
EAN
3606480155666
Codice prodotto
SNRNSYSFX201260
Cod. produttore
NSYSFX201260
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Altro
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Adatto per impiego all'esterno:
no
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
50 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
300 N
Con porta:
sì
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC