pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFPN20780ED PRISMASET PTA PIENA 2000X700X800 RAL9003 - NSYSFPN20780ED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFPN20780ED PRISMASET PTA PIENA 2000X700X800 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

684 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486445983

Codice prodotto

SNRNSYSFPN20780ED

Cod. produttore

NSYSFPN20780ED

Produttore

SNR

Larghezza:

700 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

835 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

0 N

Questo Prismaset HD è un armadio in acciaio decarbonizzato modulare a pavimento adatto alla distribuzione elettrica in bassa tensione. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissionidi CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 700 mm e 800 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Lo sportello e i pannelli sono realizzati in lamiere di acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L'armadio è di colore bianco (RAL9003) con una maniglia nera (RAL 9005) uno sportello piano, un pannello posteriore, un pannello superiore, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. La porta ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperta da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore èresistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC