SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFPAED ADATTATORE SUPP LINERGY SFP - NSYSFPAED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo di fissaggio
Larghezza - 33 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 79.5 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3606482078925
Codice prodotto
SNRNSYSFPAED
Cod. produttore
NSYSFPAED
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo di fissaggio
Larghezza:
33 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
79.5 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Montante di applicazione prisma realizzato in acciaio di spessore 1,25 mm verniciato bianco (RAL 9003) per l’uso con armadi Linergy LGY, Linergy LGYE, Linergy BS e Prismaset 6300 Fissabile sulla parte anteriore e posteriore dell'armadio L'altezza nominale è 2000 mm e l'altezza utile è 1775 mm La larghezza è di 33 mm Il kit è costituito da 2 montanti

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


