SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFP300 STAFFE FIX A PALO L300 THALASSA - NSYSFP300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Colonna/palo di montaggio
Larghezza - 295 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480192500
Codice prodotto
SNRNSYSFP300
Cod. produttore
NSYSFP300
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Colonna/palo di montaggio
Larghezza:
295 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
32.5 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Dispositivo in acciaio per fissaggio a palo per PanelSeT PLM43. Diametro max. 215 mm. Montaggio sul retro dell'armadio e installazione all'aperto su un palo. Carico permanente ammissibile: 100 kg. Acciaio zincato. 2 x guida di supporto, 2 strisce ed elementi di fissaggio inclusi.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


