SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV22 4 MONTANTI VERTICALI SFN 2200 - NSYSFNV22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di altezza - 2200 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 2200 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
125 Kg CO₂-eq
EAN
3606486103906
Codice prodotto
SNRNSYSFNV22
Cod. produttore
NSYSFNV22
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di altezza:
2200 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
45 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, chedetermina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 2200 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


