SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV20 4 MONTANTI VERTICALI SFN 2000 - NSYSFNV20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di altezza - 2000 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 kg CO₂eq
EAN
3606486103890
Codice prodotto
SNRNSYSFNV20
Cod. produttore
NSYSFNV20
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di altezza:
2000 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
45 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, chedetermina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 2000 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).
Vista 360°PDF

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


