SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV16 4 MONTANTI VERTICALI SFN 1600 - NSYSFNV16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di altezza - 1600 mm
Larghezza - 45 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
95 kg CO₂eq
EAN
3606486103876
Codice prodotto
SNRNSYSFNV16
Cod. produttore
NSYSFNV16
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di altezza:
1600 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
45 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, chedetermina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 1600 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).


