pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV12 4 MONTANTI VERTICALI SFN 1200 - NSYSFNV12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNV12 4 MONTANTI VERTICALI SFN 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Profilo

  • Adatto per armadi di altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486103852

Codice prodotto

SNRNSYSFNV12

Cod. produttore

NSYSFNV12

Produttore

SNR

Tipologia:

Profilo

Adatto per armadi di altezza:

1200 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

45 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Questi montanti verticali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, chedetermina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di 4 unità ha un'altezza nominale di 1200 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC