pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD18880 SFN HD 1800X800X800MM - NSYSFNHD18880

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD18880 SFN HD 1800X800X800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486921029

Codice prodotto

SNRNSYSFNHD18880

Cod. produttore

NSYSFNHD18880

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

788 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

14709.975 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

588.39 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5883.99 N

Questo PanelSeT è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni esterne. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Adatto per essere installato in aree pubbliche con ambienti difficili grazie alla sua capacità di resistere alla corrosione (fino al livello C4H secondo ISO 12944-6:2018) e ai raggi UV. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio rivestito con una verniciatura anticorrosiva. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005) con serratura a chiave (tipo 1242E) e lucchetto. È composto da uno sportello piano, un pannello posteriore, un tetto speciale, una piastra pressacavi in alluminio, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10.