SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNHD18640 SFN HD 1800X600X400MM - NSYSFNHD18640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
365 kg CO₂eq
EAN
3606486920992
Codice prodotto
SNRNSYSFNHD18640
Cod. produttore
NSYSFNHD18640
Produttore
SNR
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
sì
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
sì
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
431 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
14709.975 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
588.39 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
5883.99 N


