SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND226T PTA VETRO SFN/SM 2200X600 - NSYSFND226T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 569 mm
Altezza - 2166 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
122 Kg CO₂-eq
EAN
3606486378380
Codice prodotto
SNRNSYSFND226T
Cod. produttore
NSYSFND226T
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
sì
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
569 mm
Altezza:
2166 mm
Profondità:
26 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


