pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND225 PTA PIENA SFN/SM 2200X500 - NSYSFND225

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND225 PTA PIENA SFN/SM 2200X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

122 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486378199

Codice prodotto

SNRNSYSFND225

Cod. produttore

NSYSFND225

Produttore

SNR

Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio Spacial SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 500 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035)con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC