SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND224 PTA PIENA SFN/SM 2200X400 - NSYSFND224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 369 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
3606486378182
Codice prodotto
SNRNSYSFND224
Cod. produttore
NSYSFND224
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
369 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2166 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
26 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


