SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND208T PTA VETRO SFN/SM 2000X800 - NSYSFND208T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
132 Kg CO₂-eq
EAN
3606486378359
Codice prodotto
SNRNSYSFND208T
Cod. produttore
NSYSFND208T
Produttore
SNR
Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 1200 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza,mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


