pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207TED PRISMASET PTA VETRO 2000X700 RAL9003 - NSYSFND207TED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207TED PRISMASET PTA VETRO 2000X700 RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486834909

Codice prodotto

SNRNSYSFND207TED

Cod. produttore

NSYSFND207TED

Produttore

SNR

Questa porta trasparente è progettata appositamente per l'assemblaggio di un armadio modulare in acciaio decarbonizzato a pavimento Prismaset HD per applicazioni di distribuzione elettrica. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 700 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003) con una maniglia nera (RAL9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello ha una serratura a 4 punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5mm per garantire la sicurezza. Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. L'armadio ha UL Type 3R/12 e grado di protezione IP55, che lo rendono resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un valore nominale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC