SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND206T PTA VETRO SFN/SM 2000X600 - NSYSFND206T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 569 mm
Esecuzione come porta di visione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
103 Kg CO₂-eq
EAN
3606486378342
Codice prodotto
SNRNSYSFND206T
Cod. produttore
NSYSFND206T
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
569 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1966 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
26 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


