SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND18102D 2 PORTE PIENE SFN/SM 1800X1000 - NSYSFND18102D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 969 mm
Altezza - 1766 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
3606486378069
Codice prodotto
SNRNSYSFND18102D
Cod. produttore
NSYSFND18102D
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
969 mm
Altezza:
1766 mm
Profondità:
26 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


