pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND146T PTA VETRO SFN/SM 1400X600 - NSYSFND146T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND146T PTA VETRO SFN/SM 1400X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 569 mm

  • Esecuzione come porta di visione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486378267

Codice prodotto

SNRNSYSFND146T

Cod. produttore

NSYSFND146T

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

569 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1366 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

26 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1400 mm e 600 mm. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 1000 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC