pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND128T PTA VETRO SFN/SM 1200X800 - NSYSFND128T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND128T PTA VETRO SFN/SM 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486378250

Codice prodotto

SNRNSYSFND128T

Cod. produttore

NSYSFND128T

Produttore

SNR

Questa porta trasparente è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1200 mm e 800 mm. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC