pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND128 PTA PIENA SFN/SM 1200X800 - NSYSFND128

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND128 PTA PIENA SFN/SM 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 769 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

102 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486377956

Codice prodotto

SNRNSYSFND128

Cod. produttore

NSYSFND128

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

769 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1166 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

26 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1200 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC