SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC88 KIT BASE+TETTO SFN 800X800 - NSYSFNC88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3606486104071
Codice prodotto
SNRNSYSFNC88
Cod. produttore
NSYSFNC88
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
800 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).
Vista 360°PDF