SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC610 KIT BASE+TETTO SFN 600X1000 - NSYSFNC610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
113 Kg CO₂-eq
EAN
3606486108499
Codice prodotto
SNRNSYSFNC610
Cod. produttore
NSYSFNC610
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
1000 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


