SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC45 KIT BASE+TETTO SFN 400X500 - NSYSFNC45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
3606486103951
Codice prodotto
SNRNSYSFNC45
Cod. produttore
NSYSFNC45
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
500 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


