SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC44 KIT BASE+TETTO SFN 400X400 - NSYSFNC44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
PanelSeT SFN
EAN
3606486103944
Codice prodotto
SNRNSYSFNC44
Cod. produttore
NSYSFNC44
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
400 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


