SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC35 KIT BASE+TETTO SFN 300X500 - NSYSFNC35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3606486103913
Codice prodotto
SNRNSYSFNC35
Cod. produttore
NSYSFNC35
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
500 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


