SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC128 KIT BASE+TETTO SFN 1200X800 - NSYSFNC128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
147 kg CO₂eq
EAN
3606486104156
Codice prodotto
SNRNSYSFNC128
Cod. produttore
NSYSFNC128
Produttore
SNR
Tipologia:
Profilo
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
800 mm
Max. capacità di carico:
1500 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


