pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC106 KIT BASE+TETTO SFN 1000X600 - NSYSFNC106

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC106 KIT BASE+TETTO SFN 1000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Profilo

  • Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486104101

Codice prodotto

SNRNSYSFNC106

Cod. produttore

NSYSFNC106

Produttore

SNR

Tipologia:

Profilo

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

600 mm

Max. capacità di carico:

1500 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC