SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN22860 SFN PTA PIENA NO PIAST. 2200X800X600 - NSYSFN22860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 600 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
554 Kg CO₂-eq
EAN
3606486103746
Codice prodotto
SNRNSYSFN22860
Cod. produttore
NSYSFN22860
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
sonstige
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
804 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
0 N

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


