pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN20360 SFN PTA PIENA NO PIAST. 2000X300X600 - NSYSFN20360

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486103074

Codice prodotto

SNRNSYSFN20360

Cod. produttore

NSYSFN20360

Produttore

SNR

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

sonstige

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

372 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

0 N

Questo PanelSeT SFN è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni multiuso. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 300 mm e 600 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Lo sportello e i pannelli sono realizzati in lamiere di acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005), uno sportello piano, un pannello posteriore e un tetto. La porta ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperta da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.