SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN2016502DP SFN PTA PIENA 2P 2000X1600X500 - NSYSFN2016502DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1162 kg CO₂eq
EAN
3606486103661
Codice prodotto
SNRNSYSFN2016502DP
Cod. produttore
NSYSFN2016502DP
Produttore
SNR
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
sonstige
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
1210 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
0 N

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


