pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN12640P SFN PTA PIENA 1200X600X400 - NSYSFN12640P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN12640P SFN PTA PIENA 1200X600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

360 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486102480

Codice prodotto

SNRNSYSFN12640P

Cod. produttore

NSYSFN12640P

Produttore

SNR

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

sonstige

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

338 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

0 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

0 N

Questo PanelSeT SFN è un armadio elettrico modulare a pavimento in acciaio decarbonizzato adatto ad applicazioni multiuso. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 600 mm e 400 mm. Il telaio e i montanti del contenitore sono in acciaio zincato per garantirne la durata. Lo sportello e i pannelli sono realizzati in lamiere di acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005), uno sportello piano, un pannello posteriore, un pannello superiore, due guide scorrevoli e un set di staffe per piastra di montaggio a fissaggio rapido. La porta ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperta da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza. L’armadio ha un grado di protezione IP55 che lo rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. L’armadio è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC