SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKE KIT DI AFFIANCAMENTO ESTERNO SF - NSYSFBKE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Kit di connessione, lato
Larghezza - 37.5 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480067785
Codice prodotto
SNRNSYSFBKE
Cod. produttore
NSYSFBKE
Produttore
SNR
Tipologia:
Kit di connessione, lato
Larghezza:
37.5 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Profondità:
23 mm
Numero RAL:
0
Kit di affiancamento esterno per PanelSeT SFN e Spacial SF. Consente di unire due armadi tramite la rispettiva struttura. Da utilizzare con il kit di accoppiamento standard nei casi in cui i montanti anteriore e posteriore non sono accessibili. Può essere combinato con il kit di accoppiamento rinforzato o rapido. Il kit contiene 4 connettori esterni ed elementi di fissaggio I connettori sono in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


