pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT5 TAVOLO DI LAVORO PER PTA L500 - NSYSDT5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT5 TAVOLO DI LAVORO PER PTA L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Componente braccio portante

  • Adatto per armadi di larghezza - 500 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Profondità - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485131498

Codice prodotto

SNRNSYSDT5

Cod. produttore

NSYSDT5

Produttore

SNR

Tipologia:

Componente braccio portante

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

350 mm

Max. capacità di carico:

30 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7040

Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è di 325 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC