pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR60A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L600 - NSYSDR60A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR60A TRAVERSA DIN SIMMETRICA L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - sonstige

  • Forma del foro - Foro circolare

  • Distanza foro centrale - 525 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480184383

Codice prodotto

SNRNSYSDR60A

Cod. produttore

NSYSDR60A

Produttore

SNR

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

sonstige

Forma del foro:

Foro circolare

Distanza foro centrale:

525 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

545 mm

Altezza:

15 mm

Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 600 mm e la lunghezza reale è 550 mm Fisso con passo di 25mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC