SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF1010 PULPITO CON ALZATA H1400XL1000XP1045 - NSYSDF1010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1400 mm
Profondità - 1045 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1019 Kg CO₂-eq
EAN
3606480162961
Codice prodotto
SNRNSYSDF1010
Cod. produttore
NSYSDF1010
Produttore
SNR
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1400 mm
Profondità:
1045 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
4
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


