SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD6 PULPITO CON FONDO FISSO L600 RAL7035 - NSYSD6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 466 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
396 Kg CO₂-eq
EAN
3606480154409
Codice prodotto
SNRNSYSD6
Cod. produttore
NSYSD6
Produttore
SNR
Componenti del sistema del quadro:
Parte inferiore
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
466 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


